| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7406-999797513 Herst.-Nr.: SN09C-N-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TechSmith Snagit 2024 inkl. 1 Jahr Maintenance Download Win/Mac, Multilingual (5-9 Lizenzen) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Snagit 2024 - Lizenz + Maintenance - 1 Benutzer
- Produkttyp: Lizenz
- Kategorie: Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Lizenzpreise: Volumen, kommerziell / 5-9 Lizenzen
- Bundled Support: Maintenance
- Plattform: Windows, MacOS
TechSmith Snagit 2024 Produktbeschreibung: Bildschirmaufnahmen und mehr für bessere Kommunikation Snagit hilft, Informationen schnell und leicht verständlich mitzuteilen. Sie nehmen einfach Bildschirm und Webkamera auf, fügen Kontextinfos hinzu und bringen Ihr Projekt schneller voran. So funktioniert's Nehmen Sie einen beliebigen Prozess auf Ihrem Computerbildschirm auf und erstellen Sie daraus grafische Schritt–für–Schritt–Anleitungen. - Bildschirm aufnehmen – Demonstrieren Sie Arbeitsabläufe mit Screenshots und Bildschirmvideos, damit Ihre Kunden und Kollegen schnell im Bild sind.
- Erklärung hinzufügen – Versehen Sie Ihre Aufnahmen mit Markierungen, Anmerkungen oder Audiokommentaren und beantworten Sie Fragen mit einem kurzen Video.
- Teilen Sie Ihre Aufnahmen als Bild, Video oder GIF – Senden Sie Medien direkt an beliebte Apps, Plattformen und Cloudspeicher. Behalten Sie eine bearbeitbare Kopie für sich.
Systemvoraussetzungen: Systemanforderungen für Windows - Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows Server 2016, oder Windows Server 2019 (Unter Windows N muss das Media Foundation Pack installiert sein)
- .NET 4.7.2 oder neuere Version
- WebView2 Runtime (in der EXE–Datei enthalten)
- 64–Bit–Single–Core–Prozessor mit 2,4¬GHz (mindestens)
- Für Videoaufnahmen ist ein Dual–Core¬i5–Prozessor erforderlich.
- 4 GB RAM
- 1,5 GB Festplattenspeicher für die Installation des Programms
Systemanforderungen für MacOS - macOS Monterey (12) oder neuer.
- macOS Ventura (13) oder neuer ist erforderlich für: Ausblenden von Symbolleisten und Steuerelementen für Videos in endgültigen Aufnahmen; Kameratausch
Unterstützte Dateiformate - bmp
- cur
- gif
- ico
- jpg
- mht
- pdf
- png
- snag
- tif
- ras
- emf
- eps
- psd
- tga
- wfx
- wmf
- wpg
- mp4
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |