Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel CorelDRAW Essentials 2024 Win, Mulitlingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corel CorelDRAW Essentials 2024 Win, Mulitlingual
Corel CorelDRAW Essentials 2024 Win, Mulitlingual
Artikel-Nr.:
     7406-999806593
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     CDE2024MLMBEU
EAN/GTIN:
     0735163166569
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Bildbearbeitung Lizenzen
Corel Lizenzen
CorelDraw

Corel CorelDRAW Essentials 2024 Win, Mulitlingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CorelDRAW Essentials 2024 - Box-Pack - 1 Lizenz
  • Produkttyp: Box-Pack
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Lizenz
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Sprache: Multi-Lingual
  • Auslieferungsmedien: (Mini-Box)

Corel CorelDRAW Essentials 2024

Produktbeschreibung:

Entwerfen Sie aus Spaß mit CorelDRAW® Essentials 2024 – Ihrem erschwinglichen Design–Toolkit für DIY–Grafikprojekte. Unsere neueste Version bietet verbesserte Unterstützung für den Dateiimport/–export, eine nahtlose Integration in eine Vielzahl von Dokumentformaten und erhebliche Verbesserungen der Produktqualität, sodass Sie Ihre kreativen Visionen einfacher zum Leben erwecken können.

Systemvoraussetzungen:

Windows
  • Windows 11 oder Windows 10 (Version 21H2 oder neuer), 64 Bit, mit den neuesten Updates
  • Intel Core i3/5/7/9 oder AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC
  • OpenCL 1.2–fähige Grafikkarte mit mindestens 3 GB VRAM
  • 8 GB RAM
  • 3 GB freier Festplattenspeicher für die Anwendungs– und Installationsdateien
  • Maus, Tablet oder Multitouch–Bildschirm
  • Bildschirmauflösung von 1280 x 720 bei 100 % (96 dpi)
  • Für eine optimale Leistung sollten Sie über die neuesten vom Hersteller bereitgestellten Treiber verfügen.
  • Zur Installation und Authentifizierung von CorelDRAW Essentials und für den Zugriff auf einige der enthaltenen Softwarekomponenten, Online–Features und Inhalte wird eine Internetverbindung benötigt.

Weitere Suchbegriffe: Bildbearbeitung, Bildbearbeitung Gesamtübersicht, Bildbearbeitungsoftware, Grafiksoftware, bildbearbeitung corel draw, corel lizenzen, Essentials, CorelDRAW, Corel, Grafik & Multimedia, Software
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,12*
€ 135,67*
Lager 7406
1 Tag
425
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 137,73*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.