Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel CorelDRAW Graphics Suite 2024 Dauerlizenz Download Win/Mac, Mulitlingual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corel CorelDRAW Graphics Suite 2024 Dauerlizenz Download Win/Mac, Mulitlingual
Corel CorelDRAW Graphics Suite 2024 Dauerlizenz Download Win/Mac, Mulitlingual
Artikel-Nr.:
     7406-999806595
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     ESDCDGS2024ML
EAN/GTIN:
     0735163166644
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Bildbearbeitung Lizenzen
Corel Lizenzen
CorelDraw

Corel CorelDRAW Graphics Suite 2024 Dauerlizenz Download Win/Mac, Mulitlingual

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CorelDRAW Graphics Suite 2024 - Lizenz - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Grafik- & Bildbearbeitung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzdetails: ESD
  • Plattform: Windows, Macintosh
  • Lokalisierung: Europa

Corel CorelDRAW Graphics Suite 2024

Produktbeschreibung:

Die CorelDRAW® Graphics Suite bringt schnell zum Ziel und exakt darauf vertrauen Millionen Anwender auf der ganzen Welt. „Kreativität trifft Produktivität“ ist hier das Versprechen.

Vektorgrafik, Illustration, Layouts, Fotobearbeitung, Typo–Design und Zusammenarbeit – die Software bringt alles mit, was ein Designer für atemberaubende Projekte benötigt. Und die werden in der Suite effektiv, schnell und schlichtweg atemberaubend umgesetzt, plattformübergreifend unter Windows, Mac, Web und auf dem iPad.

Mit der aktuellen Version haben wir vieles integriert, was Sie, unsere Anwender, sich gewünscht haben. Eine ganze Palette neuer Möglichkeiten bieten die 100 pixelbasierten, absolut realistischen Malpinsel, die nahtlos mit allen Vektorobjekten zu einzigartigen Illustrationen verschmelzen. Hier kommt die preisgekrönte, bekannte Technologie aus Corel® Painter® zum Einsatz. Eben ganz wie handgemalt, nur deutlich besser. Damit es nicht nur kreativ, sondern auch effektiv vorwärts geht, dafür sorgt der optimierte Effekte–Workflow, und die Online–Fonts machen das Experimentieren mit Schriftarten deutlich komfortabler. Außerdem wurden in den beliebtesten Werkzeugen viele Optimierungen im Detail vorgenommen, auch auf Basis Ihres Feedbacks, um die Arbeit mit CorelDRAW weiter zu verbessern.

Grafikdesign und produktive Grafik ist mit CorelDRAW 2024 schier grenzenlos und so effizient wie nie und bietet im kostengünstigen Abo einen ganzen Schwung an Vorteilen für Ihre tägliche Arbeit.

Systemvoraussetzungen:

Windows
  • Windows 11 oder Windows 10 (Version 21H2 oder neuer), 64 Bit, mit den neuesten Updates
  • Intel Core i3/5/7/9 oder AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC
  • OpenCL 1.2–fähige Grafikkarte mit mindestens 3 GB VRAM
  • 8 GB RAM
  • 5,5 GB freier Festplattenspeicher für die Anwendungs– und Installationsdateien
  • Maus, Tablet oder Multitouch–Bildschirm
  • Bildschirmauflösung von 1280 x 720 bei 100 % (96 dpi)
  • Für eine optimale Leistung sollten Sie über die neuesten vom Hersteller bereitgestellten Treiber verfügen.
  • Zur Installation und Authentifizierung der CorelDRAW Graphics Suite und für den Zugriff auf einige der enthaltenen Softwarekomponenten, Online–Features und Inhalte wird eine Internetverbindung benötigt.
Mac
  • macOS Sonoma (14), macOS Ventura (13) oder macOS Monterey (12) mit der neuesten Revision
  • Apple M1/2/3/Pro/Max– oder Multicore Intel–Prozessor
    – Unterstützung des AVX2–Befehlssatzes oder Apple Silicon* 
  • OpenCL 1.2–fähige Grafikkarte mit mindestens 3 GB VRAM
  • 8 GB RAM
  • 3 GB verfügbarer Festplattenspeicher für Anwendungsdateien
    – Solid–State–Laufwerk (empfohlen)
    – Groß– und Kleinschreibung beachtende Dateisysteme werden nicht unterstützt
  • Bildschirmauflösung von 1280 x 800 (empfohlen wird 1920 x 1200)
  • Maus oder Stifttablett
  • Zur Installation und Authentifizierung der CorelDRAW Graphics Suite und für den Zugriff auf einige der enthaltenen Softwarekomponenten, Online–Features und Inhalte wird eine Internetverbindung benötigt.
* Das Hilfsmittel ‘Malpinsel’ erfordert AVX2–Unterstützung, verfügbar in Intel Macs ab 2014. 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
€ 1,00*
ab € 566,60*
€ 632,59*
Lager 7406
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 583,53*
€ 652,38*
Preise: Lager 7406
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,38*
€ 776,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,80*
€ 762,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,18*
€ 752,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,78*
€ 736,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,53*
€ 694,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7406
Versand: Lager 7406
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7406
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.