Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Think-Cell 1 Jahr Subscription Download Win/Mac, Multilingual (39 User)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Think-Cell 1 Jahr Subscription Download Win/Mac, Multilingual (39 User)
Think-Cell 1 Jahr Subscription Download Win/Mac, Multilingual (39 User)
Artikel-Nr.:
     7406-999806682
Hersteller:
     Think-Cell
Herst.-Nr.:
     Think-Cell-39-User
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weitere Office & Büroanwendungen
Office & Büroanwendungen
Software

Think-Cell 1 Jahr Subscription Download Win/Mac, Multilingual (39 User)

Artikeldetails:

  • Lizenztyp: ESD-Vollversion
  • Anzahl Lizenzen: siehe Lizenzstaffel
  • Sprache: Multilingual
  • Medium: Download
  • Plattform: Windows/Macintosh

Think–Cell

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie, wie think–cell Kernprobleme von PowerPoint löst:

Mit think–cell erstellen Sie beeindruckende Diagramme in wenigen Minuten, verbessern Ihr Folien–Layout und automatisieren Ihre regelmäßigen Berichte. All dies mit einem einzigen PowerPoint Add–In. Hier zeigen wir Ihnen die beeindruckendsten Funktionen.

think–cell ist die führende PowerPoint–Software
Die Gründe liegen auf der Hand

70 % weniger Arbeitszeit

  • Erstellen Sie 40 oder mehr Diagrammtypen in wenigen Minuten
  • Wasserfälle, Gantts, Marimekkos und Agenden
  • Dutzende datengesteuerte visuelle Anmerkungen

Erstklassige Ergebnisse

  • Die grafischen Kenntnisse der besten Berater/innen immer zur Hand
  • Kein Optimierungen, alles sieht so aus, wie es aussehen soll
  • Individuell anpassbar durch PowerPoint–Vorlagen

Einfache Bedienung

  • Alle Funktionen sind direkt über die PowerPoint–Objekte abrufbar
  • Das Erlernen verschiedener Dialoge, Symbolleisten oder Ausschnitteigenschaften ist nicht nötig
  • Werden Sie in wenigen Stunden zum Profi

100 % kompatibel

  • Arbeiten Sie in Ihrer vertrauten PowerPoint–Umgebung
  • Auf PowerPoint–Diagramme und –Formen basierend
  • Diagramme, die mit PowerPoint–Benutzern geteilt werden, bleiben datengesteuert

Systemvoraussetzungen:

Kompatibel mit

  • Windows
  • Windows 11
  • Windows 10 32/64
  • Windows 8.1 32/64
  • Windows 8 32/64
  • Windows 7 32/64
  • Office 365 Vollinstallation
  • Office 365 Klick–und–Los
  • Office 2021 32/64
  • Office 2019 32/64
  • Office 2016 32/64
  • Office 2013 32/64
  • Office 2010 32/64
  • macOS High Sierra (10.13) und neuere Versionen
  • Office 365 Vollinstallation
  • Office 2021 für Mac
  • Office 2019 für Mac
  • Office 2016 für Mac

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.658,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.012,92*
€ 10.725,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.934,99*
€ 10.632,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.736,92*
€ 10.396,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.658,66*
€ 10.303,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.