Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veeam Data Platform Advanced Socket License 1 Socket Subscription 1 Jahr GOV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veeam Data Platform Advanced Socket License 1 Socket Subscription 1 Jahr GOV
Veeam Data Platform Advanced Socket License 1 Socket Subscription 1 Jahr GOV
Artikel-Nr.:
     7406-999822987
Hersteller:
     Veeam
Herst.-Nr.:
     P-ADV000-1S-SU1YP-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Veeam Lizenzen
veeam lizenz
veeam lizenzen

Veeam Data Platform Advanced Socket License 1 Socket Subscription 1 Jahr GOV

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Veeam Data Platform Advanced - Subscription (1 Jahr) - 1 Anschluss
  • Produkttyp: Subscription - 1 Jahr
  • Kategorie: Netzwerkanwendungen - Netzwerksicherung
  • Anzahl Lizenzen: 1 Anschluss
  • Lizenzpreise: Öffentlicher Sektor / Behörden
  • Service und Support: Update als neue Release-Fassung

Veeam Data Platform Advanced Socket License 1 Socket Subscription 1 Jahr GOV

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Datenausfallsicherheit durch sichere Backups und schnelle, zuverlässige Wiederherstellungslösungen für Ihre Hybrid Cloud.

Technische Details:

Allgemein
Kategorie
Netzwerkanwendungen – Netzwerksicherung
Produkttyp
Lizenz mit Vorauszahlung – 1 Jahr
Bundled Support
Production Support
Lizenzierung
Anzahl Lizenzen
1 Anschluss
Lizenzpreise
Öffentlicher Sektor
Service und Support
Typ
Update als neue Release–Fassung – 1 Jahr ¦ Telefonberatung – 1 Jahr – Reaktionszeit: 1 Stunde – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – Schweregrad 1 ¦ Telefonberatung – 1 Jahr – Reaktionszeit: 3 Stunden – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – Schweregrad 2 ¦ Telefonberatung – 1 Jahr – Reaktionszeit: 6 Stunden – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – Schweregrad 3 ¦ Telefonberatung – 1 Jahr – Reaktionszeit: 8 Stunden – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag – Schweregrad 4 ¦ Websupport – 1 Jahr – Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag–Sonntag ¦ Web Knowledge Base Access – 1 Jahr

Weitere Suchbegriffe: Data Platform Advanced, Veeam, Virtualisierung & Backup, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.644,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,25*
€ 2.158,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.753,30*
€ 2.086,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.708,04*
€ 2.032,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,76*
€ 1.957,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.