Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechSmith Camtasia 2024 inkl. 3 Jahre Maintenance Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-14 Lizenzen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechSmith Camtasia 2024 inkl. 3 Jahre Maintenance Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-14 Lizenzen)
TechSmith Camtasia 2024 inkl. 3 Jahre Maintenance Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-14 Lizenzen)
Artikel-Nr.:
     7406-999860930
Hersteller:
     Techsmith
Herst.-Nr.:
     CM14G-N-24-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videobearbeitung
Videobearbeitungssoftware
videobearbeitung

TechSmith Camtasia 2024 inkl. 3 Jahre Maintenance Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-14 Lizenzen)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Camtasia 2024 - Lizenz + Maintenance - 1 Benutzer
  • Produkttyp: Lizenz
  • Kategorie: Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion
  • Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
  • Lizenzpreise: Volumen, Governement / 10-14 Lizenzen
  • Bundled Support: Maintenance
  • Plattform: Windows, MacOS
  • Service und Support: Update als neue Release-Fassung

TechSmith Camtasia 2024

Produktbeschreibung:

Camtasia 2024. Die neue Referenz für Videoerstellung

Machen Sie heute noch das Upgrade auf Camtasia 2024 und freuen Sie sich über zahlreiche aktualisierte, verbesserte und neue Funktionen, mit denen Sie Zeit und Mühe sparen. Jetzt kommen Sie erheblich leichter zu beeindruckenden Videos.

Drei Gründe, jetzt das Upgrade zu machen!
Wir haben Camtasia von Grund auf aktualisiert und verbessert, damit Sie in kürzester Zeit professionelle Videos liefern können. Dies ist das beste Camtasia, das es je gab!

VIDEOS MIT WOW–EFFEKT
Automatisch transkribierte dynamische Untertitel 
Untertitel im Social–Media–Style – ganz einfach und sekundenschnell
  • Mit KI generieren Sie Untertitel unglaublich schnell und präzise.
  • ​Unterstützung für zahlreiche Sprachen und Dialekte.
  • ​​​​Wählen Sie eine der acht fertigen Stilvorlagen oder passen Sie sie nach Bedarf an.
DAS BESTE IST JETZT NOCH BESSER
Der branchenführende Videorecorder
Gestochen scharfe Aufnahmen für professionelle Videos.
  • Zeichnen Sie Bildschirm, Kamera, Mikrofon, Systemaudio und Cursordaten auf – jetzt alle mit höheren Frameraten und Auflösungen
  • Noch mehr Detailtreue für Videos in höchster Qualität.
  • Maximale Flexibilität durch individuelle Bearbeitung einzelner Spuren.
NOCH MEHR FUNKTIONEN, NOCH MEHR VORTEILE
Weitere Verbesserungen und Neuerungen
  • Jetzt können Sie JEDES Video mit dem schnellen und einfachen Workflow Camtasia Rev bearbeiten.
  • Neue Übergänge, Cursor–Verbesserungen und Audiovisualisierungen.
  • Text–Striche, Fortschrittsleisten, Timer und Verbesserungen beim tastaturgesteuerten Bearbeiten (JKL).
Systemvoraussetzungen:

Ausführliche Systemanforderungen finden Sie hier.

Weitere Suchbegriffe: Vollversion, Camtasia, TechSmith, Sound & Videobearbeitung, Office & Büroanwendungen, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 300,07*
€ 357,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.