| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7406-999862651 Herst.-Nr.: BN14G-N-24/24-3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TechSmith Camtasia 2024/Snagit 2024 Bundle inkl. 3 Jahre Maintenance Download GOV Win/Mac, Multilingual (10-14 Lizenzen) Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Camtasia/Snagit Bundle 2024/2024 - Lizenz + Maintenance - 1 Benutzer
- Produkttyp: Lizenz
- Kategorie: Kreativitätsanwendung - Videobearbeitung & -produktion
- Anzahl Lizenzen: 1 Benutzer
- Lizenzpreise: Volumen, Governement / 10-14 Lizenzen
- Bundled Support: Maintenance
- Plattform: Windows, MacOS
- Service und Support: Update als neue Release-Fassung
TechSmith Camtasia 2024/Snagit 2024 Bundle Produktbeschreibung: Camtasia 2024. Die neue Referenz für Videoerstellung Machen Sie heute noch das Upgrade auf Camtasia 2024 und freuen Sie sich über zahlreiche aktualisierte, verbesserte und neue Funktionen, mit denen Sie Zeit und Mühe sparen. Jetzt kommen Sie erheblich leichter zu beeindruckenden Videos. Drei Gründe, jetzt das Upgrade zu machen! Wir haben Camtasia von Grund auf aktualisiert und verbessert, damit Sie in kürzester Zeit professionelle Videos liefern können. Dies ist das beste Camtasia, das es je gab! VIDEOS MIT WOW–EFFEKT Automatisch transkribierte dynamische Untertitel Untertitel im Social–Media–Style – ganz einfach und sekundenschnell - Mit KI generieren Sie Untertitel unglaublich schnell und präzise.
- Unterstützung für zahlreiche Sprachen und Dialekte.
- Wählen Sie eine der acht fertigen Stilvorlagen oder passen Sie sie nach Bedarf an.
DAS BESTE IST JETZT NOCH BESSER Der branchenführende Videorecorder Gestochen scharfe Aufnahmen für professionelle Videos. - Zeichnen Sie Bildschirm, Kamera, Mikrofon, Systemaudio und Cursordaten auf – jetzt alle mit höheren Frameraten und Auflösungen
- Noch mehr Detailtreue für Videos in höchster Qualität.
- Maximale Flexibilität durch individuelle Bearbeitung einzelner Spuren.
NOCH MEHR FUNKTIONEN, NOCH MEHR VORTEILE Weitere Verbesserungen und Neuerungen - Jetzt können Sie JEDES Video mit dem schnellen und einfachen Workflow Camtasia Rev bearbeiten.
- Neue Übergänge, Cursor–Verbesserungen und Audiovisualisierungen.
- Text–Striche, Fortschrittsleisten, Timer und Verbesserungen beim tastaturgesteuerten Bearbeiten (JKL).
Snagit 2024. Bildschirmaufnahmen und mehr für bessere Kommunikation Snagit hilft, Informationen schnell und leicht verständlich mitzuteilen. Sie nehmen einfach Bildschirm und Webkamera auf, fügen Kontextinfos hinzu und bringen Ihr Projekt schneller voran. So funktioniert's Nehmen Sie einen beliebigen Prozess auf Ihrem Computerbildschirm auf und erstellen Sie daraus grafische Schritt–für–Schritt–Anleitungen. - Bildschirm aufnehmen – Demonstrieren Sie Arbeitsabläufe mit Screenshots und Bildschirmvideos, damit Ihre Kunden und Kollegen schnell im Bild sind.
- Erklärung hinzufügen – Versehen Sie Ihre Aufnahmen mit Markierungen, Anmerkungen oder Audiokommentaren und beantworten Sie Fragen mit einem kurzen Video.
- Teilen Sie Ihre Aufnahmen als Bild, Video oder GIF – Senden Sie Medien direkt an beliebte Apps, Plattformen und Cloudspeicher. Behalten Sie eine bearbeitbare Kopie für sich.
Systemvoraussetzungen: Ausführliche Systemanforderungen für Camtasia finden Sie hier. Systemanforderungen für Windows (Snagit) - Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows Server 2016, oder Windows Server 2019 (Unter Windows N muss das Media Foundation Pack installiert sein)
- .NET 4.7.2 oder neuere Version
- WebView2 Runtime (in der EXE–Datei enthalten)
- 64–Bit–Single–Core–Prozessor mit 2,4¬GHz (mindestens)
- Für Videoaufnahmen ist ein Dual–Core¬i5–Prozessor erforderlich.
- 4 GB RAM
- 1,5 GB Festplattenspeicher für die Installation des Programms
Systemanforderungen für MacOS (Snagit) - macOS Monterey (12) oder neuer.
- macOS Ventura (13) oder neuer ist erforderlich für: Ausblenden von Symbolleisten und Steuerelementen für Videos in endgültigen Aufnahmen; Kameratausch
Unterstützte Dateiformate (Snagit) - bmp
- cur
- gif
- ico
- jpg
- mht
- pdf
- png
- snag
- tif
- ras
- emf
- eps
- psd
- tga
- wfx
- wmf
- wpg
- mp4
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vollversion, Camtasia & Snagit Bundle, TechSmith, Sound & Videobearbeitung, Office & Büroanwendungen, Software |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |