| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7413-38234 Herst.-Nr.: 38234 EAN/GTIN: 4262424110369 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetische Listenklemme mit zwei gummierten Magneten Unsere magnetischen Listenklemmen halten Listenbündel, Betriebsanleitungen, Hefte zur problemlosen Einsicht magnetisch in Augenhöhe. Die Klemmen können einfach geöffnet werden, um die Listen herauszunehmen, ohne die Klemmen abnehmen zu müssen. Die Klemmen können aber auch mitsamt der Listen abgenommen werden. Die gummierten Magnetfüße garantieren einen rutschsicheren Halt an Metall, sei es die Regalstrebe, das Maschinengehäuse oder die Blechtür. Durch die Gummierung bleiben die Oberflächen kratzerfrei. Produktmerkmale: - Länge: 80mm
- Breite: 60mm
- Höhe: 80mm
- Magnetwerkstoff: Neodym
- Farbe: Silber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 80 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 80 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |