| |
|
| Artikel-Nr.: 7413-38247 Herst.-Nr.: 38247 EAN/GTIN: 4262424110345 |
| |
|
| | |
| Magnetischer Ringordner mit zwei Magneten und Verschlusshebel Unsere magnetischen Ringordner halten Listenbündel, Betriebsanleitungen, Hefte zur problemlosen Einsicht magnetisch in Augenhöhe. Die Ringe können einfach geöffnet werden, um die Listen herauszunehmen, ohne die Ringordner abnehmen zu müssen. Die Ringordner können aber auch mitsamt der Listen abgenommen werden. Die gummierten Magnetfüße garantieren einen rutschsicheren Halt an Metall, sei es die Regalstrebe, das Maschinengehäuse oder die Blechtür. Durch die Gummierung bleiben die Oberflächen kratzerfrei. Produktmerkmale: - Länge: 115mm
- Höhe: 50mm
- Anzal Ringe: 2
- Magnetwerkstoff: Neodym
- Farbe: Silber
Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Höhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch, Listenhalter, Dokumentenhalter, Dokumentenschutz, Dokumentenordner, magnetisch, gummierte Magnete, Magnet |
| | |
| |