Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter Sport Pfefferminz, Schokolade, 100g Tafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter Sport Pfefferminz, Schokolade, 100g Tafel
Ritter Sport Pfefferminz, Schokolade, 100g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-12527-1
Hersteller:
     Ritter Sport
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000417602817
Suchbegriffe:
Pfefferminz
Pfefferminz-Konfekt
Pfefferminzkonfekt
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, pflanzliches Fett (Palm, Kokos), Kakaobutter, Glukosesirup, Stabilisator: Sorbitsirup, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), Pfefferminzöl. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, anderen Milchprodukten und Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2060 kJ / 493 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Str. 25, 71111 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 7,90*
ab € 1,173*
€ 2,433*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,20*
€ 2,49*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,28
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 12,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.