Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT PFEFFERMINZ TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-4010
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5211890008
EAN/GTIN:
     4000417602817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfefferminz
Pfefferminz-Konfekt
Pfefferminzkonfekt
Schokolade
ZUM VERLIEBEN FRISCH.

Der Grund, warum so viele Menschen die RITTER SPORT Pfefferminz lieben, liegt in den USA. Von dort kommt das Pfefferminzöl, das wir für unsere minzig erfrischende und zart schmelzende Fondantfüllung verwenden. Eine Fernbeziehung, die uns und vielen anderen seit über 30 Jahren am Herzen liegt.

100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Halbbitter-Schokolade mit Pfefferminz-Füllung (40 %).
Zutaten:
Zutaten: Zucker, Kakaomasse¹, pflanzliches Fett (Palm*, Kokos), Kakaobutter¹, Glukosesirup, Stabilisator: Sorbitsirup, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA), Pfefferminzöl. *zertifiziert nachhaltig. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, anderen Milchprodukten und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2060 kJ
Energie (kcal):
493 kcal
Fett:
27 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
18 Gramm
Kohlenhydrate:
58 Gramm
– davon Zucker:
52 Gramm
Eiweiß:
3,500 Gramm
Salz:
0,030 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
41
€ 7,90*
ab € 1,163*
€ 2,443*
1 Tag
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,47*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,443*
€ 2,614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,803*
€ 1,929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,583*
€ 1,694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,533*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,483*
€ 1,587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.