Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella 3 kg Eimer, Brotaufstrich, NussNugatCreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Nutella 3 kg Eimer, Brotaufstrich, NussNugatCreme
Ferrero Nutella 3 kg Eimer, Brotaufstrich, NussNugatCreme
Artikel-Nr.:
     744-160501
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500131329
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme

Zutaten: Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13%), Magermilchpulver (8,7%), fettarmer Kakao (7,4%), Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2252 kJ / 539 kcal
Fett: 30,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,6 g
Kohlenhydrate: 57,5 g
davon Zucker: 56,3 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,107 g

Aufbewahrungshinweis: Optimale Aufbewahrung zwischen 18°C und 24°C

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 21,02*
€ 28,34*
8 Tage
21
€ 5,99*
ab € 20,90*
€ 29,13*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 30,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 27,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 22,49
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Gramm (ab € 0,00701* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.