Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella 25g, 64 Gläser, Brotaufstrich, Nussnugatcreme


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Nutella 25g, 64 Gläser, Brotaufstrich, Nussnugatcreme
Ferrero Nutella 25g, 64 Gläser, Brotaufstrich, Nussnugatcreme
Ferrero Nutella 25g, 64 Gläser, Brotaufstrich, Nussnugatcreme
Artikel-Nr.:
     744-160503
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000500217252
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme

Zutaten: Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13%), Magermilchpulver (8,7%), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2252 kJ / 539 kcal
Fett: 30,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,6 g
Kohlenhydrate: 57,5 g
davon Zucker: 56,3 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,107 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,59*
€ 54,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,49*
€ 52,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,54*
€ 50,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,03*
€ 50,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,75*
€ 48,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,22*
€ 40,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.