Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pom-Bär Original Chips, Kartoffelsnack, 12 Beutel je 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pom-Bär Original Chips, Kartoffelsnack, 12 Beutel je 30g
Pom-Bär Original Chips, Kartoffelsnack, 12 Beutel je 30g
Pom-Bär Original Chips, Kartoffelsnack, 12 Beutel je 30g
Artikel-Nr.:
     744-21470
Hersteller:
     Intersnack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000522065262
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffelpulver (31%), pflanzliche Öl (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Maisstärke, Kartoffelstärke, Zucker, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Speisesalz, Hefeextrakt, Gewürz. Kann Spuren von Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2156 kJ / 516 kcal
Fett: 27 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,8 g
Kohlenhydrate: 62 g
davon Zucker: 2,2 g
Eiweiß: 3,0 g
Salz: 1,5 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, Aachener Str. 1042 , 50858 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 9,09*
€ 13,20*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 9,629*
€ 13,889*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 14,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 13,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 9,73
pro Stück
1 Stück enthält 0,36 Kilogramm (ab € 25,25* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.