Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Crunchips Paprika, Chips, 150g Beutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Lorenz Crunchips Paprika, Chips, 150g Beutel
Lorenz Crunchips Paprika, Chips, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21554-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077004377
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket

Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz, Paprikapulver, Zwiebelpulver, Süßmolkenpulver, Zucker, Käsepulver, Tomatenpulver, weißer Pfeffer, Aroma, Raucharoma, Hefeextrakt, Farbstoff: Paprikaextrakt. Unter Schutzatmosphäre verpackt.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2229 kJ / 535 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 1,4 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 1,7 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 1,383*
€ 2,803*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,07*
€ 3,86*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,86*
€ 4,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,87*
€ 3,07
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,77*
€ 2,96
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,65*
€ 2,84
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,56*
€ 2,74
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,07*
€ 2,21
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,15 Kilogramm (ab € 13,80* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.