Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORENZ CRUNCHIPS PAPRIKA 150 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3206
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     5534072008
EAN/GTIN:
     4018077004377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartoffel-Chips
Kartoffelchips
Knabber-Gebäck
Knabber-Paket
Crunchips Paprika - der Klassiker unter den Lorenz Crunchips und gleichzeitig unsere beliebteste Sorte. Doch wenn du denkst, das sei 0815, hast du dich getäuscht. Crunchips Paprika Kartoffelchips sind der perfekte Party Snack für alle, die es einfach mal krachen lassen wollen - am besten gemeinsam mit guten Freunden. Sie sind glutenfrei, mit besten deutschen Kartoffeln hergestellt und in vielen Größen erhältlich: 25 g, 50 g, 150 g und 250 g.

Was braucht man für eine Party? Gute Freunde und unsere Crunchips! Dünn geschnittene Kartoffelscheiben, in Öl knusprig gebacken und einfach lecker gewürzt. Dazu der einzigartige Crunch. Und das schon seit fast 30 Jahren. Da hast du besser gleich eine zweite Packung dabei!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kartoffelchips mit Paprika-Würzung.
Zutaten:
Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Paprikapulver, Zwiebelpulver, SÜSSMOLKENPULVER, Zucker, KÄSEPULVER, Tomatenpulver, weißer Pfeffer, Aroma, Raucharoma, Hefe, Hefeextrakt, Farbstoff: Paprikaextrakt.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2232 kJ
Energie (kcal):
535 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,600 Gramm
Kohlenhydrate:
52 Gramm
– davon Zucker:
1,500 Gramm
Ballaststoffe:
3,500 Gramm
Eiweiß:
5,800 Gramm
Salz:
1,700 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Weitere Suchbegriffe: Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, bahlsen salzgebäck, kartoffel chips, KNABBER-ARTIKEL, SALZGEBÄCK, KARTOFFEL-CHIPS, TACCOS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
8
€ 7,90*
ab € 1,393*
€ 2,723*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 2,06*
€ 3,87*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,723*
€ 2,914
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,993*
€ 2,133
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,883*
€ 2,015
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,783*
€ 1,908
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,733*
€ 1,854
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,393*
€ 1,491
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,15 Kilogramm (ab € 9,28667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.