Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Erdnuss Locken Classic 20 Kleinbeutel je 30g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Erdnuss Locken Classic 20 Kleinbeutel je 30g
Lorenz Erdnuss Locken Classic 20 Kleinbeutel je 30g
Lorenz Erdnuss Locken Classic 20 Kleinbeutel je 30g
Artikel-Nr.:
     744-22257
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077079979
Suchbegriffe:
Erdnuss-Flips
Erdnuss-Locken
Erdnussflips
Erdnusslocken

Zutaten: Maisgrieß, geröstete Erdnusskerne (33%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Tomatenpulver, Dextrose, Aroma, Hefeextrakt, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. Kann Gluten und Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2086 kJ / 499 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,0 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 2,3 g
Eiweiß: 14 g
Salz: 2,0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,48*
€ 15,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,23*
€ 15,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,63*
€ 14,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,99*
€ 13,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,51*
€ 13,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,09*
€ 10,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.