Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 125g Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 125g Packung
Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 125g Packung
Bahlsen Ohne Gleichen Edelherb, Kekse, 125g Packung
Artikel-Nr.:
     744-24477-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100264900
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Weizenmehl, pflanzliches Fett, Haselnüsse 9,8 %, Kakaobutter, Molkenerzeugnis, fettarmes Kakaopulver, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine, Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Aroma, Salz, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Magermilchpulver, Trockeneigelb, Gewürz.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2331 kJ / 560 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 47 g
davon Zucker: 32 g
Eiweiß: 7,2 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis:Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,99*
ab € 2,37*
€ 3,25*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 1,79*
€ 3,35*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 1,981*
€ 3,691*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,35*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,48*
€ 2,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,22*
€ 2,38
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 1,92
pro Packung
1 Packung enthält 0,13 Kilogramm (ab € 13,76924* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.