Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frigeo Brause-Brocken, Ahoj-Brause, 200 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Frigeo Brause-Brocken, Ahoj-Brause, 200 Stück
Frigeo Brause-Brocken, Ahoj-Brause, 200 Stück
Frigeo Brause-Brocken, Ahoj-Brause, 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2646
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033500101324
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Säuerungsmittel: L ( + ) -Weinsäure und Citronensäure, Natriumhydrogencarbonat,
Trennmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Maltodextrin,
Glukosesirup, Stärke, Aroma, Rote-Beetesaft-Konzentrat, Invertzuckersirup,
Farbstoffe: E160a und E141

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1623 kJ / 382 kcal
Fett: 0,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,8 g
Kohlenhydrate: 89 g
davon Zucker: 87 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 2,3 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 7,474*
€ 11,064*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 8,72*
€ 12,64*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 12,64*
€ 13,52
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,30*
€ 13,16
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 11,67*
€ 12,49
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,22*
€ 12,01
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,86*
€ 11,62
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,72*
€ 9,33
pro Dose
1 Dose enthält 1,6 Kilogramm (ab € 5,45* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.