Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIGEO AHOJ BRAUSEBROCKEN 200 STÜCK 1,6 KG


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-228389
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     62933
EAN/GTIN:
     4033500101324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Brause Brocken zum Schlecken Waldmeister-, Zitrone-, Orange-, und Himbeer-Geschmack
Zutaten:
Zucker, Säuerungsmittel: L(+)-Weinsäure u. Citronensäure, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, pflanzliche Fette (Raps) ganz gehärtet, Maltodextrin, Glukosesirup, Stärke, Trennmittel: Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aromen, Farbstoffe: Rote-Beetesaft-Konzentrat, Carotin, kupferhaltige Komplexe der Chlorophylline.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1623 kJ
Energie (kcal):
382 kcal
Fett:
0,800 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,800 Gramm
Kohlenhydrate:
89 Gramm
– davon Zucker:
87 Gramm
Salz:
2,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 20,0°C
Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, frigeo brause-pulver, brause bonbons, BRAUSE-BROCKEN, BRAUSE-BONBON, BONBON, BRAUSEPULVER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
47
€ 7,90*
ab € 7,474*
€ 11,064*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 8,72*
€ 12,64*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 11,064*
€ 11,838
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,824*
€ 11,582
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,044*
€ 10,747
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,664*
€ 10,34
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,404*
€ 10,062
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,474*
€ 7,997
pro Dose
1 Dose enthält 1,6 Kilogramm (ab € 4,67125* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.