Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frigeo Brause-Bonbon-Stangen, Ahoj-Brause, 100 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Frigeo Brause-Bonbon-Stangen, Ahoj-Brause, 100 Stück
Frigeo Brause-Bonbon-Stangen, Ahoj-Brause, 100 Stück
Frigeo Brause-Bonbon-Stangen, Ahoj-Brause, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2655
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033500031454
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver

Zutaten: Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel: L ( + ) -Weinsäure und Citronensäure,
Natriumhydrogencarbonat, Trennmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren,
Glukosesirup, Stärke, Aroma, Rote-Beetesaft-Konzentrat, Invertzuckersirup,
Farbstoffe: E160a und E150c

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1605 kJ / 378 kcal
Fett: 1,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,6 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 70 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 2,6 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 17,47*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 14,49*
€ 20,03*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 20,03*
€ 21,43
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 19,90*
€ 21,29
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 18,91*
€ 20,23
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 18,40*
€ 19,69
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 18,02*
€ 19,28
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,49*
€ 15,50
pro Dose
1 Dose enthält 2,3 Kilogramm (ab € 6,30* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.