Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIGEO AHOJ BRAUSE 4-FACH SORTIERT 100 STÜCK


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-926159
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     62733
EAN/GTIN:
     4033500031454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Brause-Bonbon-Stangen mit Zitrone-, Himbeer-, Cola-Geschmack.
Zutaten:
Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel: Weinsäure (L+) und Citronensäure, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, pflanzliche Fette (Raps) ganz gehärtet, Glukosesirup, Stärke, Trennmittel: Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, Aromen, färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Rote-Beete, Karotte, Saflor und Blaubeere), färbendes Spirulinakonzentrat, Farbstoffe: Carotine.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1605 kJ
Energie (kcal):
378 kcal
Fett:
1,600 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
1,600 Gramm
Kohlenhydrate:
87 Gramm
– davon Zucker:
70 Gramm
Salz:
2,600 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 20,0°C
Weitere Suchbegriffe: Brauseartikel, Brausebonbons, Brausepulver, frigeo brause-pulver, brause bonbons, BRAUSE-BROCKEN, BRAUSE-BONBON, BONBON, BRAUSEPULVER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
85
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 17,47*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 14,49*
€ 20,03*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,47*
€ 18,693
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 17,20*
€ 18,404
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 16,37*
€ 17,516
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 16,01*
€ 17,131
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 15,54*
€ 16,628
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,50*
€ 13,375
pro Dose
1 Dose enthält 2,3 Kilogramm (ab € 5,43479* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.