| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 744-3001 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001686154014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zutaten: Brauner Zuckersirup; Zucker; Glucosesirup; Weizenmehl; Stärke; Milchzucker; Dextrose; Kokosraspeln; Fett pflanzlich; Magermilchpulver; Süßholzextrakt ( 3% bezogen auf den Lakritzanteil ) ; Aroma; Kochsalz; Gelantine; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone, Paprika, rote Beete; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säurungsmittel: Citronensäure; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1510 kJ / 356 kcal Fett: 3,9 g davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g Kohlenhydrate: 77 g davon Zucker: 55 g Eiweiß: 2,8 g Salz: 0,78 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen
Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 7,90* | ab € 5,991* | € 9,111* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 5,49* | ab € 6,03* | € 9,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 4,99* | ab € 7,00* | € 10,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 5,87* | ab € 7,29* | € 10,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 744 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 5,51* | ab € 7,34* | € 10,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 744 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1 Stück (ab € 7,34* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 744 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 744 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|