| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8996-860069 Herst.-Nr.: 10001739 EAN/GTIN: 4001686154014 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HARIBO Konfekt-Stangen vereinen eine fruchtige Konfektmasse in den Geschmacksrichtungen Himbeere, Kokos, Saftorange und Zitrone mit einem herrlich-würzigen Lakritzmantel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Lakritz-Konfekt | Zutaten: | Brauner Zuckersirup, Glukosesirup, Zucker, WEIZENMEHL, Stärke, MILCHZUCKER, Dextrose, Kokosraspeln, Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil), Palmfett, MAGERMILCHPULVER, Kochsalz, Aroma, Gelatine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Rote Beete, Paprika, Karotte, Saflor, Tomate, Kürbis, Säuerungsmittel: Citronensäure, Sonnenblumenöl, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. | Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 1594 kJ | Energie (kcal): | 377 kcal | Fett: | 4,100 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 2,800 Gramm | Kohlenhydrate: | 81 Gramm | – davon Zucker: | 54 Gramm | Eiweiß: | 3,100 Gramm | Salz: | 0,800 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | 5,0°C max. 25,0°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Lakritz, Lakritz-Konfekt, Lakritzkonfekt, Halloween Süßigkeiten, Süßes für Halloween, haribo gummibärchen, gummi bärchen, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, MINIBEUTEL, LAKRITZ, CRACHER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8996 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 7,90* | ab € 5,991* | € 9,111* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 5,49* | ab € 6,03* | € 9,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 4,99* | ab € 7,00* | € 10,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 5,87* | ab € 7,29* | € 10,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Dose | € 5,51* | ab € 7,34* | € 10,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 4,9925* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8996 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|