Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella 450g Glas Brotaufstrich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrero Nutella 450g Glas Brotaufstrich
Ferrero Nutella 450g Glas Brotaufstrich
Ferrero Nutella 450g Glas Brotaufstrich
Artikel-Nr.:
     744-31411
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400401621
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme

Zutaten: Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13%), Magermilchpulver (8,7%), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2252 kJ / 539 kcal
Fett: 30,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 10,6 g
Kohlenhydrate: 57,5 g
davon Zucker: 56,3 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,107 g

Aufbewahrungshinweis: Lagerung bei 15 - 18 °C rel. Luftfeuchte max. 60%

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 3,63*
€ 6,01*
3 Tage
409
€ 7,90*
ab € 3,729*
€ 6,159*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 3,88
pro Stück
1 Stück enthält 0,45 Kilogramm (ab € 8,06667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.