Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella und Go, Snack, 52g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrero Nutella und Go, Snack, 52g Packung
Ferrero Nutella und Go, Snack, 52g Packung
Artikel-Nr.:
     744-31413-1
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     80050100
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme

Zutaten: Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13%), Magermilchpulver (8,7%), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin. Brot-Sticks: Weizenmehl, Palmöl, Salz, Gerstenmalzextraktpulver, Backhefe. Kann Spuren von Soja, Senf und Lupinen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2126 kJ / 508 kcal
Fett: 25,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9 g
Kohlenhydrate: 61,6 g
davon Zucker: 43,7 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,61 g

Aufbewahrungshinweis: Bitte bei Zimmertemperatur aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main, Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,008*
€ 2,058*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,12*
€ 2,28*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,12*
€ 1,20
pro Stück
1 Stück enthält 0,052 Kilogramm (ab € 21,53847* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.