Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrero Nutella und Go, Snack, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ferrero Nutella und Go, Snack, 12 Stück
Ferrero Nutella und Go, Snack, 12 Stück
Ferrero Nutella und Go, Snack, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-31413
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008400410302
Suchbegriffe:
Haselnuss-Creme
Haselnusscreme
Nougat-Creme
Nougatcreme

Zutaten: Zucker, Palmöl, Haselnüsse (13%), Magermilchpulver (8,7%), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (Soja), Vanillin. Brot-Sticks: Weizenmehl, Palmöl, Salz, Gerstenmalzextraktpulver, Backhefe. Kann Spuren von Soja, Senf und Lupinen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2126 kJ / 508 kcal
Fett: 25,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9 g
Kohlenhydrate: 61,6 g
davon Zucker: 43,7 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,61 g

Aufbewahrungshinweis: Bitte bei Zimmertemperatur aufbewahren

Lebensmittelunternehmer: Ferrero Deutschland GmbH, Hainer Weg 120, 60599 Frankfurt am Main, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,44*
€ 16,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,17*
€ 16,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,69*
€ 15,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,04*
€ 15,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,51*
€ 14,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,85*
€ 11,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.