Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nescafe Selection löslicher Bohnen-Kaffee 500g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nescafe Selection löslicher Bohnen-Kaffee 500g Beutel
Nescafe Selection löslicher Bohnen-Kaffee 500g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-31826
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3033710075553
Suchbegriffe:
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
instantkaffee 500g

Zutaten: 100% löslicher Kaffee

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 484 kJ / 118 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 3,1 g
davon Zucker: 3,1 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen.

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: instant kaffee, nestle instantkaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,07*
€ 36,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,88*
€ 36,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,28*
€ 34,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,03*
€ 33,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,80*
€ 32,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,85*
€ 26,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.