Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Honig-Sticks, Blütenhonig, Portionen, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Honig-Sticks, Blütenhonig, Portionen, 100 Stück
Hellma Honig-Sticks, Blütenhonig, Portionen, 100 Stück
Hellma Honig-Sticks, Blütenhonig, Portionen, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-430201
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148717515
Suchbegriffe:
Bienen-Honig
Bienenhonig
Blüten-Honig
Blütenhonig

Zutaten: Blütenhonig mit Akazie

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1396 kJ / 329 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 81 g
davon Zucker: 79 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern bei 15 - 22 °C

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Honey, Honig, bienen honig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 13,81*
€ 18,62*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 13,964*
€ 18,784*
2 Tage
21
1
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 19,72*
24 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 19,95*
1
€ 5,50*
ab € 15,16*
€ 21,00*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,62*
€ 19,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,28*
€ 19,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,73*
€ 18,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,25*
€ 18,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,58*
€ 17,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,81*
€ 14,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1381* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.