Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darbo Schwarze Johannisbeer Konfitüre im Miniglas, 60 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Darbo Schwarze Johannisbeer Konfitüre im Miniglas, 60 Stück
Darbo Schwarze Johannisbeer Konfitüre im Miniglas, 60 Stück
Darbo Schwarze Johannisbeer Konfitüre im Miniglas, 60 Stück
Artikel-Nr.:
     744-430255
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9001432038181
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
darbo fruchtaufstrich

Zutaten: 50% schwarze Johannisbeeren, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 977 kJ / 230 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 55 g
Eiweiß: 0,6 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken, Licht und Wärmegeschützt lagern

Lebensmittelunternehmer: Adolf Darbo Aktiengesellschaft, Dornau 18, 6135 Österreich

Weitere Suchbegriffe: fruchtaufstrich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 25,53*
€ 34,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 43,75*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,62*
€ 37,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,01*
€ 36,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,63*
€ 34,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,99*
€ 34,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,42*
€ 33,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,53*
€ 27,32
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,4255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.