Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Filtertüten Original 1x2 braun, 9 Packungen je 80 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Filtertüten Original 1x2 braun, 9 Packungen je 80 Stück
Melitta Filtertüten Original 1x2 braun, 9 Packungen je 80 Stück
Melitta Filtertüten Original 1x2 braun, 9 Packungen je 80 Stück
Artikel-Nr.:
     744-992101
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006508970032
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter

Zutaten: k. A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 32427 Minden, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.