Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Filtertüten Nr.4, 18 Packungen je 40 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Melitta Filtertüten Nr.4, 18 Packungen je 40 Stück
Melitta Filtertüten Nr.4, 18 Packungen je 40 Stück
Melitta Filtertüten Nr.4, 18 Packungen je 40 Stück
Artikel-Nr.:
     744-992102
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006508998203
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter

Zutaten: k. A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern.

Lebensmittelunternehmer: Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 32427 Minden, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,54*
€ 37,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,03*
€ 27,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.