Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2865733 Herst.-Nr.: NWWS413L.CEW EAN/GTIN: 4548736020481 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sony Walkman NWW-S413 - Headset-Digital-Player - 4 GB - Blau | Gruppe | Tragbares Audio | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | NWWS413L.CEW | Modell | Walkman NWW-S413 | EAN/UPC | 4548736020481 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony Walkman NWW-S413 - Headset-Digital-Player | Produkttyp | Headset-Digital-Player Flash-basiert | Farbe | Blau | Gewicht | 32 g | Wiedergabe-Digitalstandards | WMA, MP3, AAC-LC, LPCM | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Klangeffekte | Dynamic Normaliser | Flash-Speicher | 4 GB | Kopfhörer | Kopfhörer - binaural - Ohrhörer (mit Nackenbügel) - Stereo | Mikrophontyp | Mikrofon - eingebaut | Batterie | Player - wiederaufladbar | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Headset-Digital-Player | Digitalplayertyp | Flash-basiert | USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten | USB 2.0 | Gewicht | 32 g | Farbe | Blau | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, MP3, AAC-LC, LPCM | | | Audiosystem | | Flash-Speicher | 4 GB | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Klangeffekte | Dynamic Normaliser | Wasserfest | Ja | Funktionen | Sanddicht, staubabweisend, Stimmungsmusik-Modus | | | Kopfhörer | | Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural - Ohrhörer (mit Nackenbügel) | Soundmodus | Stereo | | | Mikrophontyp | | Typ | Mikrofon - eingebaut | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | Hi-Speed-USB | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | USB-Kabel, Ohrhörer zum Schwimmen, Einstellband, USB-Dockingstation, Stereo Ohrhöhrer | Kennzeichnung | IP68, IP65 | | | Batterie | | Batterie | Player wiederaufladbar | Batteriegehäusetyp | Integriert | Betriebszeit (bis zu) | 12 Stunden | Ladezeit | 1.5 Stunde(n) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produkttyp: | Headset-Digital-Player | Digitalplayertyp: | Flash-basiert | USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten: | USB 2.0 | Farbe: | Blau | Unterstützte Digital-Audio-Standards: | WMA, MP3, AAC-LC, LPCM | Flash-Speicher: | 4 GB | Klang-Ausgabemodus: | Stereo | Klangeffekte: | Dynamic Normaliser | Wasserfest: | Ja | Funktionen: | Sanddicht, staubabweisend, Stimmungsmusik-Modus | Kopfhörertyp: | Kopfhörer - binaural - Ohrhörer (mit Nackenbügel) | Soundmodus: | Stereo | Typ: | Mikrofon - eingebaut | Anschlusstyp: | Hi-Speed-USB | Kennzeichnung: | IP68, IP65 | Batterie: | Player wiederaufladbar | Batteriegehäusetyp: | Integriert | Betriebszeit (bis zu): | 12 Stunden | Ladezeit: | 1.5 Stunde(n) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset Ohrhaken, Kopfhörer, MP3 Stick, MP3-Player, MP3-Spieler, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Sony Headsets, ohrhörer sony, in-ear kopfhörer, sony, blau, walkman, nwws413, nwws413lcew, ws413, nwws413l.cew, nwws413l, headsetdigitalplayer, headset, digital, player, ws413l, sport, sportwalkman, ausines, ekstremaliam, sportui, ip65/ip68, mp3/aac/pcm/wma, melynos, ip65ip68, mp3aacpcmwma, ip65, ip68 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 100,83* | € 105,15* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 101,41* | € 105,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|