Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4298141 Herst.-Nr.: DWST1-81078-QW EAN/GTIN: 3253561810787 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeWALT TSTAK DWST1-81078-QW - Baustellenradio | Gruppe | Tragbares Audio | Hersteller | DeWALT | Hersteller Art. Nr. | DWST1-81078-QW | Modell | TSTAK DWST1-81078-QW | EAN/UPC | 3253561810787 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeWALT TSTAK DWST1-81078-QW - Baustellenradio - Bluetooth | Produkttyp | Baustellenradio | Medieninhaltsquelle | Bluetooth | Gewicht | 5.9 kg | Drahtlose Schnittstellen | Bluetooth | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Bildschirm | LCD | Radio | DAB/DAB+/FM | Lautsprecher | 4 x Mitteltöner - eingebaut 2 x Subwoofer - eingebaut | Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Baustellenradio | Verbindungsschnittstellen | Bluetooth | | | Audiosystem | | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Funktionen | DAB-Radio, Radio, Netzwerk-Audioplayer | Medieninhaltsquelle | Bluetooth | Klangregelung | Ja | Wasserfest | Ja | Funktionen | Lautstärkenregler, wasserfest, staubresistent, Fernbedienung über Smartphone, built-in battery charger | | | Bildschirm | | Typ | LCD | | | Lautsprechersystem | | Lautsprecher | 4 x Mitteltöner - eingebaut 2 x Subwoofer - eingebaut | | | Radio | | Radio-Tuner | Digital - DAB/DAB+/FM | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | IP54 | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil | Ausgang | 24 V, 2 A | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Stromquelle | Gleichstrom-Adapter | | | Abmessungen und Gewicht | | Gewicht | 5.9 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,3 kg | Produkttyp: | Baustellenradio | Verbindungsschnittstellen: | Bluetooth | Klang-Ausgabemodus: | Stereo | Funktionen: | DAB-Radio, Radio, Netzwerk-Audioplayer | Medieninhaltsquelle: | Bluetooth | Klangregelung: | Ja | Wasserfest: | Ja | Typ: | LCD | Lautsprecher: | 4 x Mitteltöner - eingebaut , 2 x Subwoofer - eingebaut | Radio-Tuner: | Digital - DAB/DAB+/FM | Anschlusstyp: | Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | Kennzeichnung: | IP54 | Stromversorgungsgerät: | Netzteil | Ausgang: | 24 V, 2 A | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Stromquelle: | Gleichstrom-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, 81078, dewalt, dwst181078qw, dwst1, tstak, radio, akku, netzradio, tragbar, digital, schwarz, gelb, dewa, akkuund, netz, dwst181078 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 244,74* | € 280,75* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,09* | € 280,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,70* | € 285,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 250,53* | € 287,43* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,92* | € 288,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|