Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Li-Ion 18650 3400mAh 3,6V Micro-USB Buchse 1307-0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
ANSMANN 18650 Li-Ion Akku (3.6V, Typ 3400 (min. 3250 mAh)) mit Safetyboard für T
Artikel-Nr.:
     752-569354
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1307-0003
EAN/GTIN:
     4013674161379
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Ansmann Li-Ion 18650 3400mAh 3,6V Micro-USB Buchse 1307-0003
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,01*
€ 18,65*
Lager 752
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,80*
€ 19,66*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 19,92*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 20,89*
2 Tage
217
€ 3,90*
ab € 15,66*
€ 21,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.