Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen HUB 4x USB 3.2 Gen 1 (0,5 m Kabel) schwarz (20290)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ugreen 20290 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Ugreen 20290 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-57365
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     57365
EAN/GTIN:
     6957303822904
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub

Ugreen HUB 4x USB 3. 0 Splitter

HUB ist ein Element, das für die Arbeit am Computer praktisch notwendig ist. Damit können Sie die Anzahl der verfügbaren USB-Anschlüsse erhöhen, wenn die im Computer integrierten Anschlüsse bereits belegt sind. Dadurch müssen Sie nicht ein Gerät trennen, um ein anderes anzuschließen. Es verfügt über 3 USB 3. 0- Anschlüsse, über die Sie Daten mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s (625 MB/s) kopieren können. Dank der Möglichkeit, ein zusätzliches Netzteil anzuschließen, können Sie über diesen HUB ein externes Laufwerk an Ihren Computer anschließen.

Spezifikation:

Marke: Ugreen Integrierte Anschlüsse: 4x USB 3. 0, 5V-Stromanschluss beim Anschluss einer Festplatte Eingebaute LED-Diode signalisiert den Betrieb des Geräts Buchse zur Stromversorgung einer externen Festplatte Kompatibel mit jedem Betriebssystem, ohne zusätzliche Treiber – Plug&Play Kabellänge: 0,5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 279
325
€ 4,99*
ab € 20,26*
€ 27,89*
€ 3,50*
ab € 29,94*
€ 41,21*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.