Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 20 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 20 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 20 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 20 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 20 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 20 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 20 S
Trotec Luftwäscher / Airwasher AW 20 S
Artikel-Nr.:
     7527-1160000020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000020
EAN/GTIN:
     4052138011560
Suchbegriffe:
Geruchsbeseitiger
Geruchsneutralisator
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Der Luftwäscher AW 20 S ist eine vollwertige Kombination aus Luftreiniger, HEPA-Luftbefeuchter und Geruchsbeseiter, welche dazu beiträgt das Raumklima deutlich zu verbessern. Im Gegensatz zu normalen Luftreinigern, welche in der kälteren Jahreszeit die Luft teilweise noch weiter austrocknen können, befeuchtet und reinigt der Airwasher die Luft gleichzeitig hygienisch rein.

Der Wassertank wird mit 9 Liter frischen Leitungswasser befüllt. Dies ist ausreichend für bis zu ca. 24 Stunden Befeuchtungsbetrieb ausgehend von 20 °C Raumtemperatur und 30% relativer Ausgangsfeuchte

Der auf Wunsch zuschaltbare HEPA-Filter filtert gezielt kleinste Partikel und befreit die Luft z.B. von Feinstaub, Rauch, Pollen, Allergenen und Schimmelpilzsporen. Die austauschbaren Vorfilter befreien die Luft zuverlässig von groben Partikeln oder Tierhaaren.

Mit der Kombination eines HEPA-Luftreinigers inkl. Luftbefeuchterfunktion und der Plasmacluster-Technologie, findet die Luftreinigung nicht nur im Gerät statt.
Entsprechend „gesunder“ Luft werden sowohl positive Ionen (Wasserstoff) wie auch negative Ionen (Sauerstoff) erzeugt und mit der durch den HEPA-Filter gesäuberten und befeuchteten Luft, in den Raum geblasen. Die bioaktive Bündelung der Ionen direkt in der Raumluft, zu so genannten Cluster-Ionen, bewirkt bei Kontakt mit in der Raumluft befindlichen Schadstoffen, dass diesen Wasser entzogen wird. Damit werden die sich in der Raumluft befindlichen Schadstoffe, wie auch Gerüche eliminiert.

Die 3-stufige High-Performance-Filterung eliminiert effektiv Partikel, Viren, Bakterien und Gerüche aus der Raumluft. Hierzu gehören auch Pollen, Milbenkot, Pilzsporen, Tabakrauch, Staub und Feinstaub.
Stufe 1: Vorfilter zur Filterung grober Partikel
Stufe 2: HEPA-Filter zur 99,97%igen Abscheidung feiner Partikel und Allergene bis zu einer Größe von 0,3 micron
Stufe 3: Plasmagenerator zur Eliminierung von Schadstoffen, Viren und Bakterien direkt in der Raumluft

Der Luftwäscher AW 20 S arbeitet mithilfe eines intelligenten Sensors, welcher die Luftqualität und -feuchtigkeit misst und den Automatikbetrieb steuert.

Da man die Luftbefeuchtungsfunktion und die Geruchsbeseitigung separat zu- und abschalten kann, lässt sich das Gerät das ganze Jahr über optimal auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet nutzen.

Um eine optimale Luftreinigung zu erzielen (zweifacher Luftwechsel pro Stunde), empfehlen wir die Aufstellung in einem Raum nicht größer als 55 m² bei 2,5 m Deckenhöhe, entsprechend 138 m³.

Praxisvorteile des AW 20 S im Überblick:

  • 3 in 1 Kombigerät: HEPA-Luftbefeuchter, Luftreiniger & Geruchsbeseitiger
  • Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit
  • Vorfilter (austauschbar) für groben Schmutz wie Tierhaare, Flusen, Hausstaub
  • HEPA Filter zuschaltbar
  • Wirksame HEPA-Filtration von Pollen, Staubmilbenrückständen, Schimmelpilzsporen und anderen Allergenen
  • Gerüche und elektrostatische Aufladungen werden verringert
  • Keine Kalkablagerungen und nassen Stellen wie bei Ultraschall- und Dampfbefeuchtern
  • Sensorgesteuerter Automatikbetrieb - ein intelligenter Sensor misst die Luftqualität und -feuchtigkeit zur automatischen Steuerung
  • 3-stufiges Lichtsignal zeigt die Luftqualität im Raum an
  • 9 Betriebsmodi
  • 3 Gebläsestufen
  • Nachtmodus (flüsterleise)
  • Plasmagenerator zuschaltbar
  • Wasserstandsanzeige
  • Automatische Abschaltung bei leerem Wassertank
  • Warnsignal bei leerem Wassertank


Hier die technischen Details des AW 20 S im Überblick:

  • Geeignet für Räume bis 55 m² / 138 m³
  • Befeuchtungsleistung max. 750 ml/h bzw. 18 l/Tag
  • Luftdurchsatz max. 228 m³/h
  • Wassertank ca. 9 Liter
  • Geräuscharmer Betrieb < 55 dB
  • Abmessungen (L x B x H): 410 x 325 x 420 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • Nennleistung max.: 24 Watt


Der Luftwäscher AW 20 S wird mit 2 Vorfiltern und 2 HEPA-Filtern geliefert.
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, geruchsbeseitiger, Luftreinigung, Luftbefeuchtung, Ionisator, Cluster, Plasma, Geruchsbeseitigung, Rauch, Geruch, Befeuchter, Befeuchtung, Reinigung, AW 20 S, AW20S, Airwasher, Air washer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,99*
€ 553,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,67*
€ 549,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,77*
€ 511,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.