Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Partikelzähler PC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Partikelzähler PC200
Trotec Partikelzähler PC200
Trotec Partikelzähler PC200
Trotec Partikelzähler PC200
Trotec Partikelzähler PC200
Artikel-Nr.:
     7527-3510006010
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510006010
EAN/GTIN:
     4052138007013
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
Seine vielzähligen Messfunktionen und die ISO-21501-4-Konformität des PC200 eröffnen Anwendern flexible Einsatzmöglichkeiten von der Reinraumprüfung über Filtereffizienztests bis hin zur Überwachung von Arbeits­platz­belastungen oder Qualitäts­sicherungs­maß­nahmen.

Alle Messwerte der sechs Partikel­größen­kanäle werden gleichzeitig gut ablesbar auf dem 2,8 Zoll großen Farb-LCD des PC200 angezeigt.

Eine zusätzliche Farb­indikator-Darstellung mit akustischer Alarm-Automatik erleichtert dabei die schnelle Erfassung kritischer Partikel­kon­zen­tra­tionen.

Neben Luftpartikelanzahl und -größen­frak­tionen ermittelt das PC200 außerdem Umwelt-Klima­para­meter wie relative Luft­feuchtig­keit, Luft-, Taupunkt- und Feucht­kugel­tempera­tur.

Zur Foto- und Video­dokumentation der Messumgebung ist außerdem eine Digital­kamera integriert.

Die Datenloggerfunktion des PC200 er­mög­licht eine Auf­zeich­nung von 5 000 Mess­daten­sätzen bereits auf dem internen Speicher, der via MicroSD-Karte bis auf 8 GB er­weiter­bar ist und so die Speicher­kapa­zi­tät signifi­kant erhöht. Nach dem Mess­einsatz lassen sich sämtliche erfassten Daten via USB-Schnittstelle schnell und einfach zur Dokumentation oder Aus­wertung auf einen PC übertragen.

Vorteile für die Praxis:

  • Partikelzähler mit langlebiger Laserdiode
  • Konform mit ISO 21501-4
  • 6 Partikelgrößenkanäle von 0,3 bis 10 ?m
  • Ermittelt Größenfraktionen und Konzentration von Luftpartikeln
  • Misst zusätzlich Umwelt-Klimaparameter wie relative Luftfeuchtigkeit, Luft-, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
  • Datenlogger für 5000 Messwerte auf internem Speicher (optionale Speichererweiterung per MicroSD-Karte bis 8 GB)
  • Integrierte Digitalkamera zur Foto- und Videodokumentation der Messumgebung
  • Zusätzliche Farbindikator-Darstellung mit akustischer Alarm-Automatik zur schnellen Erfassung kritischer Partikelkonzentrationen
  • 2,8 Zoll großes Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung zur gleichzeitigen Anzeige aller gemessenen Parameter
  • Ergonomische Einhand-Bedienung
  • Stativgewinde für Dauermessungen auf Stativ
  • PC-Messdatenexport via USB-Schnittstelle


Technische Details des PC200:

Partikelzähler
  • Messkanäle: 6
  • Kanalgrößen: 0,3 ?m, 0,5 ?m, 1,0 ?m, 2,5 ?m, 5,0 ?m, 10,0 ?m
  • Zählmodi: Konzentration, kumulativ, differentiell
  • Zähleffizienz: 50% bei 0,3 ?m; 100% für Partikel > 0,45 ?m
  • Durchflussmenge: 2,83 l/min (0,1 ft³/min), von interner Pumpe gesteuert
  • Nullzählung: < 1 Partikel / 5 Min.
  • Koinzidenzverlust: 5%, 2 Millionen Partikel pro ft³ (28,3 Liter)
  • Lichtquelle: Laser Klasse 3B, Wellenlänge 780 nm, 90 mW
  • Probeneinlass: Isokinetische Sonde


Lufttemperatur
  • Messbereich: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
  • Genauigkeit: ±0,5 °C (0,9 °F) bei 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) bei anderen Temperaturen


Luftfeuchtigkeit
  • Messbereich: 0 bis 100% r.F.
  • Genauigkeit: ±3 % bei 40 % bis 60 %, ±3,5 % bei 20 % bis 40 % und 60 % bis 80 %, ±5 % bei 0 % bis 20 % und 80 % bis 100 %


Taupunkttemperatur
  • Messbereich: -30 °C bis 100 °C (-22 °F bis 199 °F)
  • Genauigkeit: ±0,5 °C (0,9 °F) bei 10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F), ±1,0 °C (1,8 °F) bei anderen Temperaturen


Feuchtkugeltemperatur
  • Messbereich: 0 °C bis 80 °C (32 °F bis 176 °F)
  • Genauigkeit: ±1,0 °C (1,8 °F)


Datenspeicherung
  • Messdaten: 5000 Datensätze auf internem Flash Speicher (optionale Erweiterungsmöglichkeit per MicroSD-Karte, max. 8 GB)
  • Foto: JPEG-Format, Auflösung 640 x 480 Pixel
  • Video: 3GP-Format, Auflösung 320 x 240 Pixel


Ausstattung
  • Display: 2,8-zoll-Color-LCD, 320 x 240 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
  • Funktionen: Maximal-, Minimal- und Mittelwertanzeige, Messwerthaltefunktion, Alarmfunktion, Sprachauswahl, °C-°F-Umschaltung, Foto- und Videoaufnahme, einstellbare automatische Displayabschaltung (90 Sek, 2 Min. oder 4 Min.) und Geräteabschaltung (3 Min., 15 Min. oder 60 Min.)
  • Speichererweiterung: Steckplatz für MicroSD-Speicherkarte
  • PC-Schnittstellen: USB-Anschluss


Energieversorgung:
  • Batterietyp: NiMH-Akku
  • Betriebsdauer: ca. 4 Stunden bei Dauerbetrieb
  • Ladezeit: ca. 2 Stunden mit AC-Adapter


Physikalische Kenndaten:
  • Abmessungen L x B x H: 57 x 75 x 240 mm
  • Gewicht: 570 g



Lieferumfang: Messgerät, Mini-Stativ, Transportkoffer, Nullfilter und Anschlussschlauch, Ladegerät, USB-Anschlusskabel, Software, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: partikelmessgerät trotec, laser partikel sizer, Partikelzähler, Verunreinigung, Luft, Luftpartikel, Klima, Klimadaten, Erfassung, PC200, PC 200, Klimadatenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 790,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,95*
€ 1.091,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,78*
€ 1.077,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,30*
€ 1.036,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,60*
€ 940,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.