Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Heißluftgebläse HyStream 3400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Heißluftgebläse HyStream 3400
Trotec Heißluftgebläse HyStream 3400
Trotec Heißluftgebläse HyStream 3400
Artikel-Nr.:
     7527-6100000058
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     6100000058
EAN/GTIN:
     4052138011003
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftgebläse 3400w

Heißluftgebläse HyStream 3400

Das neue Trotec Heißluftgebläse HyStream 3400 mit einer maximalen Leistung von 3400 Watt. Es kann bis zu 320 l/min Luft ausblasen, bei einem Luftdruck von 3000 Pa. Die maximal erreichbare Temperatur liegt bei 650 °C.

Ausstattung:

  • Vollelektronische Temperatur- und Luftmengenregelung
  • Solide Konstruktion mit robustem Gebläsemotor und hochwertiger Keramikheizung
  • Handliche Stabform für optimale stationäre Einsetzbarkeit
  • Luftmenge und Temperatur können stufenlos geregelt werden
  • Lange Lebensdauer selbst im rauen Baustelleneinsatz

Anwendungsbeispiele:

  • Heißluftarbeiten in Kombination mit einem Fliesenaufnahmegerät, z.B. dem TilexPro von Trotec
  • Lösen von Fußbodenbelägen
  • Schrumpfen von Folien und Schrumpfschläuchen
  • Trocknen von nicht-brennbaren Farben, Lacken und feuchten Gegenständen oder Untergründen
  • Entfernen von nicht-brennbaren Farben und Lacken
  • Biegen und Verschweißen von Kunststoffen
  • Dichtungsarbeiten, z.B. bei Dächern, Kunststoff-Folien, Zelten, Planen u.ä.
  • Schmelzen und Tauen nicht-brennbarer Teile

Technische Daten:

  • Leistungsaufnahme: 3400 W
  • Temperatur max.: 650 °C
  • Nennleistung: 3,4 kW
  • max. Luftmenge: 320 l/min.
  • Netzkabel Länge: 2,9 m
  • Temperaturregulierung: stufenlos
  • Spannung: 230 V / 50 Hz
  • Abmessung Länge (ohne Verpackung) 340 mm
  • Abmessung Breite (ohne Verpackung) 65 mm
  • Gewicht: 1.560 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, trotec heißluftgebläse, Heißluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.