Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 224-400 cm Hintergrundstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053446-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16336
EAN/GTIN:
     4250234563369
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 224-400 cm Hintergrundstange

walimex TELESKOP Hintergrundstange, 224-400 cm

Teleskop-Querstange (Ø
3cm)
Stufenlos ausziehbar von 225 - 400 cm
Zum Aufstecken an Stativen mit 5/8 Zoll Spigot-Anschluss
Ideal geeignet für Stoffhintegründe und Hintergrundkartons bis 4,0 m Breite

Die Teleskop-Stange lässt sich variabel zwischen 224cm und 400cm ausziehen und ist damit steckbaren Systemen um Längen voraus. Sie können die Stange an jedem mit 5/8 Spigot-Anschluss aufstecken (z. B. Lampenstativ, Superklemme etc.). Somit bieten sich Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten! Tipp: auch in Verbindung mit Autopolen ist die Hintergrundstange ein perfekter Helfer im Studio-Alltag.

Technische Daten:
Länge (max.): 400 cm · Produktabmessung, Länge: 224 cm · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 3cm
Länge: min. 224cm - max. 400cm
Gewicht: ca. 1500g
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex TELESKOP Hintergrundstange, 224-400cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
224 cm
Marke:
Walimex
Länge (max.):
400 cm
Produkt-Art:
Hintergrundstange
Weitere Suchbegriffe: 4250234563369, Walimex, 16336, 224-400 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
751
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 57,37*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 88,14*
€ 100,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.