Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7532-485608 Herst.-Nr.: MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYYR EAN/GTIN: 0649528926104 |
| |
|
| | |
| Micron 7450 PRO - SSD - Enterprise, Read Intensive - 960 GB - intern - 2.5 in (6.4 cm) - SSDs |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 226,04* | € 259,66* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 226,94* | € 259,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 247,02* | € 281,06* | | | | Lager 7532 | | | | | | € 6,29* | ab € 272,79* | € 306,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,68* | € 363,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7532 | | Versand: Lager 7532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|