Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun
Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 4 – 6 mm | Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     755-B0005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052817002018
Suchbegriffe:
Fensterdichtung
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung

Die Klebedichtung B0005 in der Farbe Braun ist ein selbstklebendes D-Profil für Türen und Fenster ohne Dichtungsnut. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergründen gut hält, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebefläche. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung können Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nässe in Ihre Wohnung eindringen.

Verpackungseinheit: 7,5 m pro SB-Pack.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Braun
  • Höhe: 6 mm
  • Breite: 8 mm
  • Spaltbreite: 4 – 6 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • Die Verwendung von wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und allen umweltfreundlichen Lacken stellt kein Problem für die Dichtung dar
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um die Dichtheit Ihrer Türen und Fenster sicherzustellen.

Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Fläche an Türen und Fenstern sorgfältig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch über die Fläche, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Legen Sie die Dichtung an die gewünschte Stelle an und kürzen Sie diese anschließend auf das gewünschte Maß ab.
3. Schritt: Nun können Sie die Schutzfolie, die über dem Klebestreifen angebracht ist, vorsichtig entfernen und die Dichtung, ohne sie zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
4. Schritt: Damit die Dichtung ein luftdichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.


Handhabungshinweis: Beim Ablösen der Schutzfolie die beiden Klebestreifen auf der Dichtung in ihrer Position belassen und nicht mit der Folie abziehen.

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
EPDM
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -35° C bis +120° C
Falzbreite in mm:
8 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Fenster oder Türen
Einbau in Material:
Holz, Aluminium oder Kunststoff
Selbstklebend:
1
Montageart:
zum Aufkleben
Weitere Suchbegriffe: fensterdichtung, braun, EPDM, 1 Hohlkammer, Holz, Aluminium oder Kunststoff, Selbstklebend, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.