| |
|
| Artikel-Nr.: 755-B0024 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817002094 |
| |
|
| | |
| Die Befestigungsschiene mit Anpressdichtung B0024 in der Farbe Braun ist zum nachträglichen annageln am Fenster- oder Türrahmen geeignet. Es bietet die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Ganz ohne fräsen oder kleben. Die Dichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer eindringen oder Heizwärme entweichen kann.
Zur Befestigung der Schiene können Sie bei uns passende Nägel SP0039 separat dazu zu kaufen.
Details zur Dichtung - Dichtungsbreite: 5 mm
- Dichtungshöhe: 18 mm
- Material: Kunststoff
- Länge: 2000 mm
- Befestigung: nageln
- Farbe: Braun
Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.
- Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
- Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Kunststoff | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: braun, Kunststoff, Holz, Türdichtung |
| | |
| |