Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-BL0045
Hersteller:
     Graf-Extrutec GmbH
Herst.-Nr.:
     BL0045
EAN/GTIN:
     4052817002971
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung BL0045 in der Farbe Weiß eignet sich zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.
Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 14,2 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 4,5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Auskunft für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter der gewünschten Dichtung Länge zu.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Angabe zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheitsverordnung)
 
Graf-Extrutec GmbH
Germaniastraße 144
12099 Berlin, Deutschland
03036415220
info@graf-extrutec.de
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50°C bis +140°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Dichtung für Holzzargen, 12 mm Falz, Zimmertürdichtung, weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,53*
€ 5,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Extrutec GmbH
BL0047
€ 5,43*
Ähnlich
Graf-Extrutec GmbH
BL0048
€ 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.