Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 12 mm Falzbreite | Farbe: beige
Artikel-Nr.:
     755-BL0048
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0048
EAN/GTIN:
     4052817003008
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
holzzargendichtung beige
zargendichtung

Die Holzzargendichtung BL0048 in der Farbe Beige eignet sich zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schließgeräusche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.
Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Beige
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 14,2 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 4,5 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Als Hinweis für Sie: Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einsetzen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
-50°C bis +140°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Pflegemittel
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: beige, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0045
ab € 3,30*
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0047
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.