| |
|
| Artikel-Nr.: 755-BL0137 Herst.-Nr.: BL0137 EAN/GTIN: 4052817080498 |
| |
|
| | |
| Die Flügelfalzdichtung BL0137 in der Farbe Schwarz bietet Ihnen einen guten Schutz vor Zugluft, wenn sie in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen eingebaut wird. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters. Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweißte Ecken für die Flügelfalzdichtung BL0137 . Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Höhe: 19 mm
- Breite: 9 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 4 – 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zur Information für Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genug Material haben. Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: 1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen. 2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. 3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | -40°C bis +120°C | Falzbreite in mm: | 12 mm | Einbauort: | Fenster oder Türen | Einbau in Material: | Holz | Nutbreite: | 4 - 5 | Einbauhilfe: | Einroller | Montageart: | zum Einnuten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |