Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: weiß
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: weiß
Artikel-Nr.:
     755-BL0400
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     BL0400
EAN/GTIN:
     4052817005293
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung

Die Holzzargendichtung BL0400 in der Farbe Weiß, auch Zimmertürdichtung genannt, bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Diese Zargendichtung für unter anderem Kilsgaard LH Innentüren, zeichnet sich durch einen angenehmen Schließkomfort, sowie einen hohen Schallschutzwert aus.
Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Weiß
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 14,5 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Als Teil unseres Kundenservices bieten wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein das gewünschte Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca.-20°C bis +60°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
3 - 3
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: weiß, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
F3537
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.