Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige
Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nut | Farbe: beige
Artikel-Nr.:
     755-F3537
Hersteller:
     Graf-Dichtungen
Herst.-Nr.:
     F3537
EAN/GTIN:
     4052817075081
Suchbegriffe:
Holzzargendichtung
Zargendichtung
zargendichtung

Die Holzzargendichtung BL3537 in der Farbe Beige, auch Zimmertürdichtung genannt, bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kälte. Diese Zargendichtung für unter anderem Kilsgaard LH Innentüren, zeichnet sich durch einen angenehmen Schließkomfort, sowie einen hohen Schallschutzwert aus.
Dieses Dichtungsprofil gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

  • Farbe: Beige
  • Höhe: 15 mm
  • Breite: 14,5 mm
  • Falzbreite: 12 mm
  • Nutbreite: 3 mm
  • Hohlkammer: 1
  • Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

  • Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
  • REACH Konform
  • Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
  • Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
  • Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei


Zur Information für Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um die Dichtheit Ihrer Türen und Fenster sicherzustellen.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Material:
CEGRAN
Härte (Shore):
ca. 60°
Temperaturbereich (Kurzfristig):
ca. -40°C bis + 114°C
Falzbreite in mm:
12 mm
Hohlkammern:
1
Einbauort:
Türen
Einbau in Material:
Holz
Nutbreite:
4 - 4
Selbstklebend:
0
Einbauhilfe:
Einroller
Montageart:
zum Einnuten
Weitere Suchbegriffe: Kilsgaard Tür,, Landhaustür, LH, . Innentür, beige, CEGRAN, 1 Hohlkammer, Holz, Türdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,96*
€ 4,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,05*
€ 3,63
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graf-Dichtungen
BL0400
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.