| |
|
| Artikel-Nr.: 755-F1021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052817025109 |
| |
|
| | |
| Das Kantenschutzprofil F1021 in der Farbe Schwarz findet seine Anwendung bei scharfkantigen Ecken und Kanten. Der Kantenschutz wird auf Kanten geklemmt und schützt jene vor Beschädigungen. Ebenfalls wird das Verletzungsrisiko durch den Einbau gesenkt. Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie
Details zur Dichtung- Farbe: Schwarz
- Außenmaß: 4 mm
- Innenmaß: 1,5 mm
- Höhe: 8 mm
- Material: CEGRAN
Besonderheiten der Dichtung- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
Zusätzliche Anmerkung: Wir schneiden bei jedem Einkauf kostenfrei eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material haben. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 63° | Temperaturbereich (Kurzfristig): | ca. -50° C bis +140° C | Einbauort: | Kanten | Einbau in Material: | Kantenschutzprofile | Nutbreite: | 1,5 mm | Selbstklebend: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Kantenschutzprofile |
| | |
| |