| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 755-F1026 Herst.-Nr.: F1026 EAN/GTIN: 4052817025154 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Kantenschutzprofil F1026 in der Farbe Schwarz dient dazu, scharfe Kanten oder Ecken an verschiedenen Gegenständen, Bauteilen oder Möbeln abzudecken. Es ist hauptsächlich dafür gedacht, Verletzungen zu verhindern, insbesondere bei Kindern, älteren Menschen oder Haustieren, die sich leicht an scharfen Kanten stoßen könnten. Ein typischer Anwendungsbereich ist der Schutz von Tischecken oder Möbelkanten. Zudem verhindert das Gummiprofil auch Kratzer oder Beschädigungen an anderen Oberflächen, die in Kontakt mit scharfen Kanten kommen könnten. Dazu wird das Kantenschutzprofil ganz einfach auf die scharfe Kante oder Ecke gedrückt. Details zur Dichtung - Farbe: Schwarz
- Innenmaß: 2 mm
- Außenmaß: 5 mm
- Höhe: 12 mm
- Material: CEGRAN®
Besonderheiten der Dichtung - REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
Zusätzliche Anmerkung: Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenfrei 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie für Ihr Projekt genügend Dichtungsmaterial haben. Unsere Kantenschutzprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen: - Reinigen Sie die Kante vor der Montage. Benutzen Sie dafür ein leicht angefeuchtetes Schwammtuch und fahren Sie einmal darüber, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Material: | CEGRAN | Härte (Shore): | ca. 60° | Einbauort: | Kanten | Einbau in Material: | Stahl oder Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwarz, CEGRAN, Stahl oder Aluminium |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |